MOTOR BALDOR VLECP2334T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256LP | AJ6ZCK

BALDOR MOTOR VLECP2334T Motor vertical cu bază P, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 CP, TEFC, cadru 256LP

În stoc
Articol: AJ6ZCK Model: VLECP2334T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,659.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor vertical al pompei
Ambiant (C)40 ° C
amperi52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le256LP
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 24.0
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Max. Viteză2,700 rpm
Tipul motorului0960M
Număr de poli4
producție20.000 CP
Lungime totală25.73 "
Fază3
Factor de putere83
Factor de serviciu1.15
Viteză1,770 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 136.35
Înălțimea navei (cm)87.95
Lungimea navei (cm)63.18
Lățimea navei (cm)59.37
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VLCP2334T
    • Gama de viteză constantă a cuplului: 1
    • Capac de picurare: Capac de picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 93.00%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: taxa invertorului
    • Cod KVA: J
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare verticale
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 10 AWG
    • Familie de produse: Procesare chimică Super-E
    • Tipul rulmentului capătului fuliei: tracțiune
    • Cod față scripete: bază P
    • Indicator arbore scripete: Șanț și cheie de bază P
    • Diametrul arborelui: 1.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajPreț
MOTOR BALDOR VLECP2333T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254LP | AJ6ZCJ VLECP2333T15.000 CP38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-25.73 "831,765 rpm1,800 rpm460V 230V€10,284.73
MOTOR BALDOR VLECP2394T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254LP | AJ6ZCL VLECP2394T15.000 CP38.0 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V87.8 LB-FT25.73 "913,510 rpm3,600 rpm460V 230V€10,617.12
MOTOR BALDOR VLECP3660T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182LP | AJ6ZCM VLECP3660T3.000 CP6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V-22.18 "923,500 rpm3,600 rpm230V 460V€5,742.04
MOTOR BALDOR VLECP3661T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182LP | AJ6ZCN VLECP3661T3.000 CP8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V-22.18 "771,755 rpm1,800 rpm230V 460V€5,869.96
MOTOR BALDOR VLECP3663T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 182LP | AJ6ZCP VLECP3663T5.000 CP11.4 A @ 230 V 5.7 A @ 460 V40.1 LB-FT22.18 "903,490 rpm3,600 rpm230V 460V€6,321.16
MOTOR BALDOR VLECP3665T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 182LP | AJ6ZCQ VLECP3665T5.000 CP14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-22.18 "791,750 rpm1,800 rpm460V 230V€5,916.80
MOTOR BALDOR VLECP3769T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213LP | AJ6ZCR VLECP3769T7.500 CP17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V-22.51 "883,510 rpm3,600 rpm460V 230V€7,510.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VLECP2334T Motor vertical cu bază P, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 CP, TEFC, cadru 256LP
€10,659.39 /unitate