BALDOR MOTOR VLECP4109T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC, 324LP Frame | AJ6ZDB

BALDOR MOTOR VLECP4109T Motor vertical cu bază P, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 40 CP, TEFC, cadru 324LP

În stoc
Articol: AJ6ZDB Model: VLECP4109T

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€38,788.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor vertical al pompei
Ambiant (C)40 ° C
amperi90.0 A @ 230 V 45.0 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere236 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le324LP
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 45.0
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Max. Viteză5,400 rpm
Tipul motorului1240M
Număr de poli2
producție40.000 CP
Lungime totală34.72 "
Fază3
Factor de putere90
Factor de serviciu1.15
Viteză3,540 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 270
Înălțimea navei (cm)110.81
Lungimea navei (cm)78.42
Lățimea navei (cm)78.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VLCP4109T
    • Gama de viteză constantă a cuplului: 6
    • Capac de picurare: Capac de picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 93.00%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: taxa invertorului
    • Cod KVA: H
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare verticale
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 8 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: Procesare chimică Super-E
    • Cuplu de tragere: 62.9 LB-FT
    • Tipul rulmentului capătului fuliei: tracțiune
    • Cod față scripete: bază P
    • Indicator arbore scripete: Șanț și cheie de bază P
    • Diametrul arborelui: 2.125 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui
    • Curent de pornire: 326 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 81 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 96 grade C

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajPreț
MOTOR BALDOR VLECP2333T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254LP | AJ6ZCJ VLECP2333T15.000 CP38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-25.73 "831,765 rpm1,800 rpm460V 230V€19,190.77
MOTOR BALDOR VLECP2334T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256LP | AJ6ZCK VLECP2334T20.000 CP52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-25.73 "831,770 rpm1,800 rpm460V 230V€19,889.83
MOTOR BALDOR VLECP2394T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254LP | AJ6ZCL VLECP2394T15.000 CP38.0 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V87.8 LB-FT25.73 "913,510 rpm3,600 rpm460V 230V€19,810.98
MOTOR BALDOR VLECP3660T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182LP | AJ6ZCM VLECP3660T3.000 CP6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V-22.18 "923,500 rpm3,600 rpm230V 460V€10,714.33
MOTOR BALDOR VLECP3661T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182LP | AJ6ZCN VLECP3661T3.000 CP8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V-22.18 "771,755 rpm1,800 rpm230V 460V€10,953.05
MOTOR BALDOR VLECP3663T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 182LP | AJ6ZCP VLECP3663T5.000 CP11.4 A @ 230 V 5.7 A @ 460 V40.1 LB-FT22.18 "903,490 rpm3,600 rpm230V 460V€11,794.93
MOTOR BALDOR VLECP3665T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 182LP | AJ6ZCQ VLECP3665T5.000 CP14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-22.18 "791,750 rpm1,800 rpm460V 230V€11,040.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VLECP4109T Motor vertical cu bază P, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 40 CP, TEFC, cadru 324LP
€38,788.62 /unitate