Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M38250.026.0001 Washer M2.6 Bolt Steel 5.50Mm Outside Diameter, 100PK | AH7WMQ 38DR20

GRAINGER M38250.026.0001 șaibă M2.6 șurub din oțel 5.50 mm diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7WMQ Model: M38250.026.0001Crucea Ref: 38DR20

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€4.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător simplu
Aproximativ. Pkg. Cant.100
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM2.6
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.2.70mm
MaterialOţel
În afara Dia.5.5 "
pachetul Greutate0.013 lbs.
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.5 mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0058
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M38250.026.0001 șaibă M2.6 șurub din oțel 5.50 mm diametru exterior, 100 buc.
€4.07 /ambalaj