A B Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Rulmenti: Manșon , Carcasa: Deschideți Dripproof , Cadru: 48 , Hz: 60 , Clasa de izolare: A , Lungime mai puțin arbore: 8.25 " , Aplicație motor: Unelte electrice , Design motor: Fază divizată , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Protecție termică a motorului: Nici unul , Tip motor: Fază divizată , Montare: Leagăn , RPM plăcuță: 3450 , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 3001-3600 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Lungimea axului: 1-1 / 2 "Ea. , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 115
Motoare pentru scule electrice cu două faze cu două faze
Motoarele de curent alternativ pentru unelte electrice staționare Dayton sunt utilizate pentru alimentarea echipamentelor de prelucrare a metalelor și a lemnului. Aceste motoare cu dublu arbore cu fază divizată sunt ideale pentru aplicații monofazate și cu tensiune fixă. Acestea sunt capabile să rotească arborele atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic la o viteză maximă de 3450 RPM. Carcasa deschisă rezistentă la picurare previne pătrunderea umezelii, în timp ce baza suportului asigură o instalare ușoară. Alegeți între 1/2 și 1/3 CP motoare pentru scule electrice, disponibile pe Raptor Supplies.