DAYTON 6K866 Motor sculă 2 arbori 1/2cp 3450rpm 115v | AE9JKN

DAYTON 6K866 Motor sculă 2 arbori 1/2 CP 3450 rpm 115 V

În stoc
Articol: AE9JKN Model: 6K866

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€591.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul sculei electrice
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiManșon
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă6.6
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax8.25 "
Aplicarea motoruluiUnelte electrice
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiFază divizată
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare3450
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1-1 / 2 "Ea.
Protectie termalaNici unul
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPPreț
DAYTON 5K600 Motor sculă 2 arbori 1/3cp 3450rpm 115v | AE4FYB 5K6004.21/3€540.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6K866 Motor sculă 2 arbori 1/2 CP 3450 rpm 115 V
€591.51 /unitate