NORTON ABRASIVES Roți cu clapă abrazivă montate


Filtru
Material abraziv: Alumină ceramică și oxid de aluminiu , Tip abraziv: Haina închisă, legătură cu rășină
StilModelDiametruCalitatePietrișRPM maxDimensiunea coziiTip ShankLăţimePreț (ex. TVA)
A
66623399080
1"Extra fine32030,0001 / 4 "Drept1"€12.56
B
66623399112
1"Mediu8030,0001/4 "-20Filetat5 / 8 "€3.61
C
66623399242
3 / 4 "E bună12035,0001 / 8 "Drept3 / 4 "€5.29
A
66623399223
3 / 8 "Aspru6040,0001 / 8 "Drept3 / 8 "€11.82
A
66623399224
3 / 8 "Mediu8040,0001 / 8 "Drept3 / 8 "€13.67

Roți cu clapă abrazivă montate

Roțile cu clapete montate Norton Abrasives oferă o rată uniformă de tăiere pentru aplicații de amestecare, finisare și debavurare în industriile de sudare, fabricare a metalelor și lustruire. Acestea au construcții ceramice din alumină și oxid de aluminiu pentru versatilitate, cu lipire durabilă de rășină și țesătură pentru a uza în mod continuu expunerea abrazivelor proaspete. Aceste roți sunt integrate cu tije drepte, din oțel, pentru finisaje fără vibrații, echilibrări excelente și schimbare rapidă a sculelor. Acestea sunt utilizate cu piulițe de reținere pentru a bloca în siguranță roțile pe mașini, în funcție de nevoie și se potrivesc cu ușurință oricăror contururi sau forme, fără a modifica dimensiunile piesei de prelucrat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste roți cu clapete, disponibile în dimensiuni de până la 320 de granule.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?