Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623399112 Roată cu clapete 1 Diametru 5/8 W Tijă 1/4-20 80 | AC4JJG 30C658

NORTON ABRASIVES 66623399112 Roată cu clapete 1 Diametru 5/8 W Tijă 1/4-20 80

În stoc
Element: AC4JJG Model: 66623399112Crucea Ref: 30C658
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
€3.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă abrazivă
Material abrazivAlumină ceramică și oxid de aluminiu
Tip abrazivHaina închisă, legătură cu rășină
Diametru1"
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max30,000
Dimensiunea cozii1/4 "-20
Tip ShankFiletat
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruCalitatePietrișRPM maxDimensiunea coziiTip ShankLăţimePreț
ABRASIVE NORTON 66623399080 Roată cu clapete 1 Diametru 1 Lățime Tijă 1/4 320 | AC4JHF 30C632 666233990801"Extra fine32030,0001 / 4 "Drept1"€12.56
ABRASIVE NORTON 66623399242 Roată cu clapete 3/4 Diametru 3/4 Lățime Tijă 1/8 120 | AC4JNK 30C762 666233992423 / 4 "E bună12035,0001 / 8 "Drept3 / 4 "€5.29
ABRASIVE NORTON 66623399223 Roată cu clapete 3/8 Diametru 3/8 Lățime Tijă 1/8 60 | AC4JPJ 30C788 666233992233 / 8 "Aspru6040,0001 / 8 "Drept3 / 8 "€11.82
ABRASIVE NORTON 66623399224 Roată cu clapete 3/8 Diametru 3/8 Lățime Tijă 1/8 80 | AC4JPL 30C790 666233992243 / 8 "Mediu8040,0001 / 8 "Drept3 / 8 "€13.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399112 Roată cu clapete 1 Diametru 5/8 W Tijă 1/4-20 80
€3.61 /unitate