Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70411.025.0225 Ancoră pană 1/4 2-1/4 oțel carbon placat cu zinc, 50 buc | AG2HFU 31JP10

GRAINGER U70411.025.0225 Ancoră pană 1/4 2-1/4 oțel carbon placat cu zinc, 50 buc.

În stoc
Element: AG2HFU Model: U70411.025.0225Crucea Ref: 31JP10
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
€34.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei2.25 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru3 / 8 "
Min. Încorporare1.125 "
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet1 / 2 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1870

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.779
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70411.025.0225 Ancoră pană 1/4 2-1/4 oțel carbon placat cu zinc, 50 buc.
€34.45 /ambalaj