BALDOR MOTOR PCL3515M Motor de spălat cu presiune, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXX

BALDOR MOTOR Motor de spălat cu presiune PCL3515M, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6XXX Model: PCL3515M

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,069.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
Eficiență77.00%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruOţel
Marimea ramei56C
Amplificatori de încărcare completă17.6/8.8
HP2 CP
Clasa de izolareF
Tip montareSuport pentru picior / C-Face
Lungime totală13.24 "
Fază1 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.0.625 "
Voltaj115 / 230 V
Greutate43 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 3600 rpm
    • volți @ frecvență: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
BALDOR MOTOR PCL3513M Motor de spălat cu presiune, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXV PCL3513M1.513.2/6.64.63 LB-FT198U345047 ° C€1,340.99
BALDOR MOTOR PCL3514M Motor de spălat cu presiune, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXW PCL3514M1.514/612.5 LB-FT198AR172566 grade C€1,748.78
BALDOR MOTOR PCL3519M Motor de spălat cu presiune, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXY PCL3519M312.510.4 LB-FT195Z3450136 ° C€1,743.05
Motor de spălat cu presiune BALDOR MOTOR PL3515M, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1 fază, TEFC, 56 Frame | AJ6XYA PL3515M217.6/8.86 LB-FT195U345088 grade C€1,515.77
Motor de spălat cu presiune BALDOR MOTOR PL3519M, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, TEFC, 56 cadru | AJ6XYB PL3519M312.510.4 LB-FT195-3450136 ° C€1,663.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălat cu presiune PCL3515M, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C
€2,069.43 /unitate