BALDOR MOTOR PCL3513M Motor de spălat cu presiune, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXV

BALDOR MOTOR Motor de spălat cu presiune PCL3513M, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6XXV Model: PCL3513M

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,340.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
amperi13.2/6.6
bazăRG
Cuplu de rupere4.63 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.25 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MontareF1
Curent fără sarcină1.5 Amps
Număr de poli02
producție1.5
Fază1
Factor de putere98
RevizuireU
RPM3450
Temp. Creştere47 ° C
Tip3520LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 4.25 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 3.25 LB-FT
    • Curent de pornire: 34.7 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
BALDOR MOTOR PCL3514M Motor de spălat cu presiune, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXW PCL3514M1.514/612.5 LB-FT198AR172566 grade C€1,748.78
BALDOR MOTOR PCL3515M Motor de spălat cu presiune, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXX PCL3515M---1 tel----€2,069.43
BALDOR MOTOR PCL3519M Motor de spălat cu presiune, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6XXY PCL3519M312.510.4 LB-FT195Z3450136 ° C€1,743.05
Motor de spălat cu presiune BALDOR MOTOR PL3515M, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1 fază, TEFC, 56 Frame | AJ6XYA PL3515M217.6/8.86 LB-FT195U345088 grade C€1,515.77
Motor de spălat cu presiune BALDOR MOTOR PL3519M, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, TEFC, 56 cadru | AJ6XYB PL3519M312.510.4 LB-FT195-3450136 ° C€1,663.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălat cu presiune PCL3513M, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C
€1,340.99 /unitate