NIBCO Tees


Filtru
StilModelTemp. GamăMaterial corpTip conexiuneDimensiunea tubuluiArticolMaterialPresiune maximăÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
9102800HPC
----Reper---€103.07
A
9097200HPC
----Reper---€8.59
A
9102600HPC
----Reper---€113.98
A
9101305HPC
----Reper---€78.23
A
9098401HPC
----Reper---€14.31
A
9098550HPC
----Reper---€12.61
A
9099555HPC
----Reper---€30.09
A
9101150HPC
----Reper---€86.28
A
9101405HPC
----Reper---€92.24
A
9100050HPC
----Reper---€43.32
A
9101355HPC
----Reper---€75.61
A
9100205HPC
----Reper---€46.88
A
9099300HPC
----Reper---€26.47
A
9099755HPC
----Reper---€43.72
A
9099800HPC
----Reper---€49.17
A
9099455HPC
----Reper---€31.91
A
9102956HPC
----Reper---€125.18
B
712BH-LF 1/2X1/2X3/4
-20 grade până la 200 grade FBronz cu plumb redusC x C x FNPT1 / 2 "Reper-623 psi-€45.21
C
713-LF 1/2
-20 grade până la 200 grade FBronz cu plumb redusC x C x MNPT1 / 2 "Reper-623 psi-€45.34
D
714LF-1
-20 grade până la 200 grade F-C x FNPT x C1"ReperBronz cu plumb redus395 psi1-1 / 8 "x 1" x 1-1 / 8 "€107.96
E
7125LF-12
-20 grade până la 200 grade F-C x C x FNPT1 / 2 "Cămașă pentru urechiBronz cu plumb redus577 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "€37.58
E
7125LF-34
-20 grade până la 200 grade F-C x C x FNPT3 / 4 "Cămașă pentru urechiBronz cu plumb redus466 psi7/8 "x 7/8" x 3/4 "€76.28
D
714LF-34
-20 grade până la 200 grade F-C x FNPT x C3 / 4 "ReperDistribuție fără plumb DZR Brass466 psi7/8 "x 3/4" x 7/8 "€33.59
D
714RRLF-1341
-20 grade până la 200 grade F-C x FNPT x C1"ReperBronz cu plumb redus395 psi1-1 / 8 "x 3/4" x 1-1 / 8 "€70.59
F
U611 1/2
-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x C x C1 / 2 "Reper-722 psi@100 grade F5 / 8 "€2.97
F
U611 3/4
-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x C x C3 / 4 "Reper-582 psi@100 grade F7 / 8 "€7.04
F
C611 11 / 4
-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x C x C1.25 "Reper-439 psi@100 grade F1.375 "€18.95
G
U712 3/4
-20 grade până la 400 grade FCupru turnatC x C x FNPT3 / 4 "Reper-582 psi@100 grade F7 / 8 "€23.84
F
U611 11/2
-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x C1.5 "Reper-408 psi@100 grade F1.625 "€32.06
F
U611 1
-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x C x C1"Reper-494 psi@100 grade F1.125 "€21.49
F
U611 1/8
-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x C1 / 8 "Reper-912 psi@100 grade F1 / 4 "€11.47
F
C611 3 / 8
-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x C3 / 8 "Reper-779 psi@100 grade F1 / 2 "€8.64
F
U611 1/4
-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x C1 / 4 "Reper-912 psi@100 grade F3 / 8 "€11.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?