Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO C611 11/4 Tee Wrot Cupru C x C x C 1-1/4 In | AE4YMU 5P113

NIBCO C611 11/4 Tee Wrot Cupru C x C x C 1-1/4 in

În stoc
Articol: AE4YMU Model: C611 11/4Crucea Ref: 5P113
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
€18.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C x C
Presiune maximă439 psi@100 grade F
În afara Dia.1.375 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpTip conexiuneDimensiunea tubuluiArticolMaterialPresiune maximăÎn afara Dia.Preț
NIBCO 712BH-LF 1/2X1/2X3/4 Tee Bronz turnat cu puțin plumb C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 grade până la 200 grade FBronz cu plumb redusC x C x FNPT1 / 2 "Reper-623 psi-€45.22
NIBCO 713-LF 1/2 Tee Bronz turnat cu plumb redus C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1/2-20 grade până la 200 grade FBronz cu plumb redusC x C x MNPT1 / 2 "Reper-623 psi-€45.34
NIBCO U611 1/8 Tee Wrot Cupru C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1/8-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x C1 / 8 "Reper-912 psi@100 grade F1 / 4 "€11.47
NIBCO U611 1/4 Tee Wrot Cupru C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1/4-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x C1 / 4 "Reper-912 psi@100 grade F3 / 8 "€11.40
NIBCO C611 3/8 Tee Wrot Cupru C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3 / 8-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x C3 / 8 "Reper-779 psi@100 grade F1 / 2 "€8.64
NIBCO U611 1/2 Tee Wrot Cupru C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1/2-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x C x C1 / 2 "Reper-722 psi@100 grade F5 / 8 "€2.96
NIBCO U611 3/4 Tee Wrot Cupru C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3/4-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x C x C3 / 4 "Reper-582 psi@100 grade F7 / 8 "€7.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO C611 11/4 Tee Wrot Cupru C x C x C 1-1/4 in
€18.95 /unitate