PARKER Ansamblu cuplat pentru furtun flexibil negru


Filtru
Culoare: Negru , Material de cuplare: Poliamidă , Material coperta: SBR , Max. Presiune de operare: 232 Psi , Max. Presiune: 232 psi , Min. Temperatura de funcționare: -20 grade C , Armare: Împletitura sintetică , Factor de securitate: 5:1 , Temp. Gamă: -4 până la 140 grade F , Material tub: Cauciuc
StilModelDimensiune de montareÎn interiorul Dia.ArticolLungimeMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Pipe-l.Preț (ex. TVA)
A
1001E25 00 01
25mm25mmFurtun10 "4"38mm1"€447.04
A
1001E40 00 02
40mm40mmFurtun flexibil9"16 "54mm1-1/2 "€654.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?