Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1001E25 00 01 Furtun flexibil, țeavă de 1 inch diametru exterior | AD8ENT 4JMG6

PARKER 1001E25 00 01 Furtun flexibil, țeavă de 1 inch diametru exterior

În stoc
Element: AD8ENT Model: 1001E25 00 01Crucea Ref: 4JMG6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€447.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun
CuloriNegru
Materiale de cuplarePoliamidă
Materialul de acoperireSBR
Dimensiune de montare25mm
În interiorul Dia.25mm
Lungime10 "
Max. Presiunea de funcționare232 Psi
Max. Temperatura de funcționare.46.1 grade C
Presiune maximă232 psi
Min. Raza de indoire4"
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade C
În afara Dia.38mm
Pipe-l.1"
ArmareÎmpletitura sintetică
Factor de securitate5:1
Temp. Gamă-4 până la 140 grade F
Materialul tubuluiCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.819
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)80.01
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS4009320050
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat/Vrac (ansamblu cuplat)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montareÎn interiorul Dia.ArticolLungimeMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Pipe-l.Preț
PARKER 1001E40 00 02 Furtun flexibil, lungime 9 inch | AD8EMX 4JME5 1001E40 00 0240mm40mmFurtun flexibil9"16 "54mm1-1/2 "€615.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1001E25 00 01 Furtun flexibil, țeavă de 1 inch diametru exterior
€447.05 /unitate