PARKER 1001E40 00 02 Furtun flexibil, lungime 9 inch | AD8EMX 4JME5

PARKER 1001E40 00 02 Furtun flexibil, lungime de 9 inchi

În stoc
Articol: AD8EMX Model: 1001E40 00 02Crucea Ref: 4JME5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€615.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil
CuloriNegru
Materiale de cuplarePoliamidă
Materialul de acoperireSBR
Dimensiune de montare40mm
În interiorul Dia.40mm
Lungime9"
Max. Presiunea de funcționare232 Psi
Max. Temperatura de funcționare.46.1 grade C
Presiune maximă232 psi
Min. Raza de indoire16 "
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade C
În afara Dia.54mm
Pipe-l.1-1/2 "
ArmareÎmpletitura sintetică
Factor de securitate5:1
Temp. Gamă-4 până la 140 grade F
Materialul tubuluiCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS4009320050
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat/Vrac (ansamblu cuplat)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montareÎn interiorul Dia.ArticolLungimeMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Pipe-l.Preț
PARKER 1001E25 00 01 Furtun flexibil, țeavă de 1 inch diametru exterior | AD8ENT 4JMG6 1001E25 00 0125mm25mmFurtun10 "4"38mm1"€447.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1001E40 00 02 Furtun flexibil, lungime de 9 inchi
€615.51 /unitate