BUSSMANN 170M Tip BKN Siguranțele Semiconductoare


Filtru
Evaluare tensiune AC: 690 VAC , Stilul corpului: Lama cu corp pătrat , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Stil de montare: Şurub , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță pătrată de mare viteză , Tip de terminare: Soclu filetat , Tip: Siguranță de mare viteză , Tensiune (AC): 690 VAC
StilModelEvaluare curentPreț (ex. TVA)
A
170M6465
1.1kA€852.51
B
170M6467
1.4kA€969.14
C
170M6468
1.5kA€969.14
D
170M6468-G
1.5kA€1,132.04
E
170M6418
1.5kA€899.11
F
170M6469
1.6kA€969.14
G
170M6470
1.8kA€975.18
H
170M6466
1.25kA€852.51
I
170M7059
1.25kA€2,093.30
J
170M5468
1.25kA€770.25
K
170M5466
1kA€605.75
L
170M6464
1kA€852.51
M
170M5416
1kA€607.40
N
170M6471
2kA€990.15
O
170M7082
2kA€2,140.74
P
170M7066
4kA€2,647.95
M
170M3458
40A€285.61
Q
170M3411
80A€300.83
M
170M3462
100A€298.11
R
170M4409
250A€406.46
S
170M5408
400A€541.92
M
170M6458
500A€683.12
T
170M4414
500A€463.53
U
170M3471
500A€406.92
Q
170M6459
550A€683.12
V
170M4465
550A€496.82
Q
170M5411
550A€541.92
W
170M3423
630A€372.66
X
170M4466
630A€496.82
M
170M5413
700A€541.92
Y
170M5464
800A€519.84
Z
170M4418
800A€511.73
Q
170M4468
800A€545.63
A1
170M5415
900A€607.40
B1
170M4419
900A€511.73
C1
170M5465
900A€534.30

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?