Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M5416 Siguranță semiconductoare, 1kA, 690VAC | BD3LBA

BUSSMANN 170M5416 Siguranță semiconductoare, 1 kA, 690 VCA

În stoc
Articol: BD3LBA Model: 170M5416

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€607.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiLama cu corp pătrat
Evaluare curent1kA
Stil de montareŞurub
ambalajemasă
Tip produsSiguranță pătrată de mare viteză
Tip de terminareSoclu filetat
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)690 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5258

Detalii produs:

    • Seria 170M tip BKN

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentPreț
BUSSMANN 170M6467 Siguranță semiconductoare, 1.4kA, 690VAC | BC8GAG 170M64671.4kA€969.14
BUSSMANN 170M3423 Siguranță semiconductoare, 630A, 690VAC | BC8QLZ 170M3423630A€372.67
BUSSMANN 170M5465 Siguranță semiconductoare, 900A, 690VAC | BC8ZGM 170M5465900A€534.30
BUSSMANN 170M4418 Siguranță semiconductoare, 800A, 690VAC | BC9DAT 170M4418800A€511.73
BUSSMANN 170M7059 Siguranță semiconductoare, 1.25 kA, 690 VCA | BC9HAN 170M70591.25kA€2,093.30
BUSSMANN 170M3458 Siguranță semiconductoare, 40A, 690VAC | BC9MYT 170M345840A€285.61
BUSSMANN 170M4466 Siguranță semiconductoare, 630A, 690VAC | BC9WVC 170M4466630A€496.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M5416 Siguranță semiconductoare, 1 kA, 690 VCA
€607.40 /unitate