Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M7082 Siguranță semiconductoare, 2kA, 690VAC, 2 pachete | BD3BGG

BUSSMANN 170M7082 Siguranță semiconductoare, 2 kA, 690 VCA, pachet de 2

În stoc
Articol: BD3BGG Model: 170M7082
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
€2,140.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Stilul corpuluiLama cu corp pătrat
Evaluare curent2kA
Stil de montareŞurub
Tip de terminareSoclu filetat
Tensiune (AC)690 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0774

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentPreț
BUSSMANN 170M6467 Siguranță semiconductoare, 1.4kA, 690VAC | BC8GAG 170M64671.4kA€969.14
BUSSMANN 170M3423 Siguranță semiconductoare, 630A, 690VAC | BC8QLZ 170M3423630A€372.67
BUSSMANN 170M5465 Siguranță semiconductoare, 900A, 690VAC | BC8ZGM 170M5465900A€534.30
BUSSMANN 170M4418 Siguranță semiconductoare, 800A, 690VAC | BC9DAT 170M4418800A€511.73
BUSSMANN 170M7059 Siguranță semiconductoare, 1.25 kA, 690 VCA | BC9HAN 170M70591.25kA€2,093.30
BUSSMANN 170M3458 Siguranță semiconductoare, 40A, 690VAC | BC9MYT 170M345840A€285.61
BUSSMANN 170M4466 Siguranță semiconductoare, 630A, 690VAC | BC9WVC 170M4466630A€496.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M7082 Siguranță semiconductoare, 2 kA, 690 VCA, pachet de 2
€2,140.74 /unitate