Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YC20075SU Supapă de reținere Y True Union PVC 3/4 inch | AH8LTV 38W210

HAYWARD YC20075SU Supapă de reținere Y True Union PVC 3/4 inch

În stoc
Articol: AH8LTV Model: YC20075SUCrucea Ref: 38W210
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
€724.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere Y adevărată Uniune
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune de fisurare1 psi
Debit3 g / min
Dimensiune hexagonală1.25 "
Lungime7 27 / 64 "
MaterialPVC
Max. Temp.190 grade F
Max. Presiune a apei150 psi @ 70 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală4.187 "
Material sigiliuFPM
Material scaunFPM
Mărimea3 / 4 "
Lăţime2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuTip conexiuneDebitMaterial scaunMărimeaLăţimeDimensiune hexagonalăLungimePreț
HAYWARD YC10050TU Supapă de reținere Y cu unire adevărată PVC 1/2 inch | AH8LRX 38W188 YC10050TUFPMCu flanșă0.8 g / minFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€271.58
HAYWARD YC10050SU Supapă de reținere Y cu unire adevărată PVC 1/2 inch | AH8LRY 38W189 YC10050SUFPMFiletat0.8 g / minFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€274.19
HAYWARD YC10075TU Supapă de reținere Y True Union PVC 3/4 inch | AH8LRZ 38W190 YC10075TUFPMPriză3 g / minFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€303.08
HAYWARD YC10075SU Supapă de reținere Y True Union PVC 3/4 inch | AH8LTA 38W191 YC10075SUFPMCu flanșă3 g / minFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€303.08
HAYWARD YC10100TU Supapă de reținere în Y PVC 1 inch | AH8LTB 38W192 YC10100TUFPMFiletat9 g / minFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€316.90
HAYWARD YC10100SU Supapă de reținere Y True Union PVC 1 inch | AH8LTC 38W193 YC10100SUFPMPriză9 g / minFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€328.68
HAYWARD YC10125TU Supapă de reținere Y True Union PVC 1-1/4 inch | AH8LTD 38W194 YC10125TUFPMCu flanșă26 g / minFPM1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "€471.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YC20075SU Supapă de reținere Y True Union PVC 3/4 inch
€724.17 /unitate