VESTIL DCT-75-4WFP Suport/Rotator pentru ridicare tambur, cu buzunar cu 4 căi, 800 lb. Capacitate | CE3CLK

VESTIL DCT-75-4WFP Suport/Rotator pentru ridicare tambur, cu buzunar cu 4 căi, 800 lb. Capacitate

Articol: CE3CLK Model: DCT-75-4WFP
€1,526.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotator de tambur
Capacitate800 lbs.
Lungimea lanțului15 ft.
CuloriAlbastru
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Centrul de buzunar al furcii19 3 / 4 "
Înălțimea buzunarului furcii1 9/16", 1 15/16"
Lățimea buzunarului furcii5", 5 1/2"
Grosimea furculiței1"
Lățimea furcii5"
Înălţime33 3 / 4 "
Material carcasăOţel
IncludeInclude lanț de 15 ft
Lungime28 3 / 4 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
MaterialOţel
Sursa de putereManual
Rotație360 grade
Tip de rotatieLanţ
Lăţime33 4 / 5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea buzunarului furciiPreț
VESTIL DCT-85-4WFP Suport/Rotator pentru ridicare tambur, cu buzunar cu 4 căi, 1500 lb. Capacitate | CE3CLL DCT-85-4WFP1500 lbs.5"€1,673.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCT-75-4WFP Suport/Rotator pentru ridicare tambur, cu buzunar cu 4 căi, 800 lb. Capacitate
€1,526.10 /unitate