VESTIL DCT-85-4WFP Suport/Rotator pentru ridicare tambur, cu buzunar cu 4 căi, 1500 lb. Capacitate | CE3CLL

VESTIL DCT-85-4WFP Suport/Rotator pentru ridicare tambur, cu buzunar cu 4 căi, 1500 lb. Capacitate

Articol: CE3CLL Model: DCT-85-4WFP
€2,025.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotator de tambur
Capacitate1500 lbs.
Lungimea lanțului15 ft.
CuloriAlbastru
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Centrul de buzunar al furcii19 3 / 4 "
Lățimea buzunarului furcii5"
Grosimea furculiței1"
Lățimea furcii5"
Înălţime33 3 / 4 "
Material carcasăOţel
IncludeInclude lanț de 15 ft
Lungime28 3 / 4 "
Capacitate de încărcare1500 lbs.
MaterialOţel
Sursa de putereManual
Rotație360 grade
Tip de rotatieLanţ
Lăţime33 4 / 5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea buzunarului furciiPreț
VESTIL DCT-75-4WFP Suport/Rotator pentru ridicare tambur, cu buzunar cu 4 căi, 800 lb. Capacitate | CE3CLK DCT-75-4WFP800 lbs.5", 5 1/2"€1,261.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCT-85-4WFP Suport/Rotator pentru ridicare tambur, cu buzunar cu 4 căi, 1500 lb. Capacitate
€2,025.18 /unitate