Încălzitor comercial cu infraroșu DAYTON 3E460 Lp 30000 | AC8VEQ

DAYTON 3E460 Încălzitor comercial cu infraroșu Lp 30000

În stoc
Element: AC8VEQ Model: 3E460

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,078.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor comercial cu infraroșu
Intrare BtuH30,000
Adâncime14.25 "
Tip de gazLP
Înălţime22.5 "
Hz60
Voltaj120
Lăţime12.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.745
Înălțimea navei (cm)39.62
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)68.33
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Spațiu liber pentru combustibilii din spate (18 ")
    • Spațiu liber către partea combustibilă (30 ")
    • Clearance la partea superioară a combustibililor (28 ")
    • Etaj Dia. @ Montare H (10-14 @ 12-14 ft.)
    • Admisie gaz (1/2 "NPT)
    • Suprafață radiantă (85 mp.)
    • Sq tipic Ft. Acoperire @ Mtg. Ht. (145-200 @ 12-14 ft.)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeVoltajLăţimePreț
DAYTON 3E461 Încălzitor comercial cu infraroșu Lp 60000 | AC8VER 3E46115.25 "12019.12 "€1,304.71
DAYTON 3E462 Încălzitor comercial cu infraroșu Lp 90000 | AC8VET 3E46215.25 "12026.62 "€1,565.67
Încălzitor comercial cu infraroșu DAYTON 5VD62 Lp 30000 | AE6VDB 5VD6214.25 "2412.75 "€1,078.29
Încălzitor comercial cu infraroșu DAYTON 5VD64 Lp 60000 | AE6VDD 5VD6415.25 "2419.12 "€1,356.14
Încălzitor comercial cu infraroșu DAYTON 5VD66 Lp 90000 | AE6VDF 5VD6615.25 "2426.62 "€1,639.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3E460 Încălzitor comercial cu infraroșu Lp 30000
€1,078.29 /unitate