DAYTON 5VD61 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 30000 | AE6VDA

DAYTON 5VD61 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 30000

În stoc
Articol: AE6VDA Model: 5VD61

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€983.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor comercial cu infraroșu
Intrare BtuH30,000
Adâncime14.25 "
Tip de gazNG
Înălţime22.5 "
Hz60
Voltaj24
Lăţime12.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7225
Înălțimea navei (cm)46.23
Lungimea navei (cm)69.09
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Spațiu liber pentru combustibilii din spate (18 ")
    • Spațiu liber către partea combustibilă (30 ")
    • Clearance la partea superioară a combustibililor (28 ")
    • Etaj Dia. @ Montare H (10-14 @ 12-14 ft.)
    • Admisie gaz (1/2 "NPT)
    • Suprafață radiantă (85 mp.)
    • Sq tipic Ft. Acoperire @ Mtg. Ht. (145-200 @ 12-14 ft.)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeVoltajLăţimePreț
DAYTON 3E132 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 30000 | AC8VEK 3E13214.25 "12012.75 "€909.21
DAYTON 3E133 Încălzitor comercial cu infraroșu, gaz natural, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL 3E13315.25 "12019.12 "€1,048.88
DAYTON 3E134 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 90000 | AC8VEM 3E13415.25 "12026.62 "€1,326.74
DAYTON 5VD63 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 60000 | AE6VDC 5VD6315.25 "2419.12 "€1,212.83
DAYTON 5VD65 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 90000 | AE6VDE 5VD6515.25 "2426.62 "€1,414.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5VD61 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 30000
€983.88 /unitate