HONEYWELL Comutator sub-miniatural cu acționare cu pârghie cu role


Filtru
Lungimea actuatorului: 0.12 " , Formular de contact: SPDT , Evaluare curentă: 5A , Adâncime: 0.25 " , Călătorie diferențială: 0.025 " , Înălțime: 0.5 " , Material carcasă: Fenolice de uz general , Lungime: 0.8 " , Max. Înainte de călătorie: 0.219 " , Dimensiune de montare: 0.38 "Centre , Forța de operare: 7 uncie , Temp. Gamă: -65 grade până la 250 grade F , în timpul călătoriei: 0.03 " , Forța de eliberare: 2.00 uncie , Tip de actuator: Pârghie cu role , Voltaj: 250 VAC
StilModelTipul terminaluluiPreț (ex. TVA)
A
111SM602-H4
Conectare rapidă€41.78
B
111SM2-T
Turnul de lipit€43.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?