Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 111SM602-H4 Sub-mini întrerupător rapid 5a Spdt Roller Lever | AB7TLQ 24A160

HONEYWELL 111SM602-H4 Sub-mini întrerupător rapid 5a Spdt Role Pârghie

În stoc
Element: AB7TLQ Model: 111SM602-H4Crucea Ref: 24A160

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€41.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator subminiatural
Lungimea actuatorului0.12 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent5A
Adâncime0.25 "
Călătorie diferențială0.025 "
Înălţime0.5 "
Material carcasăFenolice de uz general
Lungime0.8 "
Max. Înaintea călătoriei0.219 "
Dimensiunea de montare0.38 "Centre
Forța de operare7 uncie
Temp. De funcționare Gamă-65 grade până la 250 grade F
Peste călătorii0.03 "
Eliberați Forța2.00 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorPârghie cu role
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul terminaluluiPreț
HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini întrerupător cu blocare 5a Spdt Roller Lever | AB7TLP 24A159 111SM2-TTurnul de lipit€43.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 111SM602-H4 Sub-mini întrerupător rapid 5a Spdt Role Pârghie
€41.78 /unitate