MERSEN FERRAZ Motoare cu montare bolt-on seria 7.2 kV


Filtru
Evaluare tensiune AC: 7200V , Materialul corpului: gmg , Diametru: 3" , Montare: Prinsa , Viteza: Evaluat , latime: 3"
StilModelÎnălţimeLungime
A
A072B1D0R0-19R
3.63 "21.5 "
RFQ
B
A072B1DAR0-12R
3.63 "19.25 "
RFQ
C
A072B1DAR0-3R
3.63 "19.25 "
RFQ
D
A072B1DAR0-9R
3.63 "19.25 "
RFQ
E
A072B1DAR0-5R
3.63 "19.25 "
RFQ
F
A072B1DAR0-4R
3.63 "19.25 "
RFQ
G
A072B1DAR0-6R
3.63 "19.25 "
RFQ
H
A072B1DAR0-2R
3.63 "19.25 "
RFQ
A
A072B2DCR0-32R
7.63 "21.5 "
RFQ
A
A072B2D0R0-32R
7.63 "21.5 "
RFQ
A
A072B2DCR0-38R
7.63 "21.5 "
RFQ
A
A072B2D0R0-38R
7.63 "21.5 "
RFQ
A
A072B2DAR0-18R
7.63 "19.25 "
RFQ
A
A072B3D0R0-57X
7.63 "21.5 "
RFQ
A
A072B2DAR0-24R
7.63 "19.25 "
RFQ
A
A072B3D0R0-48X
7.63 "21.5 "
RFQ
A
A072B3DCR0-48X
11.63 "21.5 "
RFQ
A
A072B3DBR0-48X
11.63 "21.5 "
RFQ
A
A072B3DCR0-57X
11.63 "21.5 "
RFQ
A
A072B3DBR0-57X
11.63 "21.5 "
RFQ

Motoare cu montare bolt-on seria 7.2 kV

Siguranțele din seria Mersen Ferraz Amp-Trap cu bolt-in sunt utilizate cu motoarele de 7.2 kV cu montare prin bolt. Aceste siguranțe de rezervă cu rating R sunt listate UL și au capacitate de montare cu șuruburi pentru conectarea directă la magistralele sau terminalele de motor. Pot fi operate la temperaturi de până la 80 de grade C și depozitate la temperaturi de până la -25 de grade C. Aceste siguranțe au orificii de montare la capete pentru o instalare ușoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?