PARLEC Butoane de reținere


Filtru
StilModelDimensiune de filetUnghiDiametruTipDiametrul gaurii.LungimeDia de gât.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
5003TRKC
-45 grade----0.667 "3.34 "€89.90
B
50NTRK
1-845 grade1.14 "ANSI / ISO-0.7 "0.82 "2.3 "€51.58
B
MAK050TRK
1-845 grade0.904 "MAS-BT0.236 "1.386 "0.667 "3.14 "€74.99
B
MS5034TRK
1-890 grade0.94 "MAS-BT0.315 "0.903 "0.706 "2.52 "€61.83
B
MH500TRK
1-890 grade0.904 "MAS-BT-1.386 "0.667 "3.08 "€59.55
B
50TRK
1-845 grade1.14 "ANSI / ISO0.468 "0.7 "0.82 "2.3 "€51.58
B
40NTRK
5 / 8-1145 grade0.74 "ANSI / ISO-0.44 "0.49 "1.5 "€46.82
B
40TRK
5 / 8-1145 grade0.74 "ANSI / ISO0.281 "0.44 "0.49 "1.68 "€46.91
B
4030TRK
5 / 8-1175 grade0.747 "DIN-0.788 "0.55 "1.89 "€71.82
B
4014TRK
5 / 8-1160 grade0.588 "MAS-BT-0.99 "0.393 "2.13 "€54.76
B
4010TRK
5 / 8-1175 grade0.748 "DIN-0.906 "0.551 "2.13 "€71.82
B
4001TRK
5 / 8-1190 grade0.588 "MAS-BT-0.988 "0.393 "2.13 "€54.76
B
3004TRK
M12 X 1.7560 grade0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "€54.76
B
3003TRK
M12 X 1.7545 grade0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "€46.82
B
4003TRK
M16 X 245 grade0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€54.76
B
4004TRK
M16 X 260 grade0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€54.76
B
4020TRK
M16 X 215 grade0.748 "DIN-0.905 "0.55 "2.26 "€68.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?