Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Buton de reținere PARLEC 50NTRK Ansi/iso 1-8 45 grade | AC2RZU 2MLR8

PARLEC Buton de reținere 50NTRK Ansi/iso 1-8 45 grade

În stoc
Articol: AC2RZU Model: 50NTRKCrucea Ref: 2MLR8
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
€51.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de retenție
Unghi45 grade
Diametru1.14 "
Lungime0.7 "
Dia de gât.0.82 "
Lungime totală2.3 "
Stil1
Dimensiune de filet1-8
TipANSI / ISO

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetUnghiDiametruTipDiametrul gaurii.LungimeDia de gât.Lungime totalăPreț
Buton de reținere PARLEC 3003TRK Mas-bt M12 x 1.75 45 grade | AC2RYV 2MLN4 3003TRKM12 X 1.7545 grade0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "€46.71
PARLEC 4001TRK Buton de reținere Mas-bt 5/8-11 90 Grade | AC2RYW 2MLN5 4001TRK5 / 8-1190 grade0.588 "MAS-BT-0.988 "0.393 "2.13 "€54.62
PARLEC 4003TRK Buton Retentie Din M16 x 2 45 Grade | AC2RYX 2MLN6 4003TRKM16 X 245 grade0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€54.62
Buton de reținere PARLEC 4004TRK Mas-bt M16 x 2 60 grade | AC2RYY 2MLN7 4004TRKM16 X 260 grade0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€54.62
PARLEC 4010TRK Buton Retentie Din 5/8-11 75 Grade | AC2RZF 2MLP5 4010TRK5 / 8-1175 grade0.748 "DIN-0.906 "0.551 "2.13 "€71.64
Buton de reținere PARLEC 4014TRK Mas-bt 5/8-11 60 de grade | AC2RZG 2MLP6 4014TRK5 / 8-1160 grade0.588 "MAS-BT-0.99 "0.393 "2.13 "€54.62
PARLEC 4020TRK Buton Retentie Din M16 x 2 15 Grade | AC2RZH 2MLP7 4020TRKM16 X 215 grade0.748 "DIN-0.905 "0.55 "2.26 "€68.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC Buton de reținere 50NTRK Ansi/iso 1-8 45 grade
€51.46 /unitate