Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARLEC 4020TRK Buton Retentie Din M16 x 2 15 Grade | AC2RZH 2MLP7

PARLEC 4020TRK Buton Retentie Din M16 x 2 15 Grade

În stoc
Articol: AC2RZH Model: 4020TRKCrucea Ref: 2MLP7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€68.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de retenție
Unghi15 grade
Diametru0.748 "
Lungime0.905 "
Dia de gât.0.55 "
Lungime totală2.26 "
Stil2
Dimensiune de filetM16 X 2
TipDIN

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetUnghiDiametruTipDiametrul gaurii.LungimeDia de gât.Lungime totalăPreț
Buton de reținere PARLEC 3003TRK Mas-bt M12 x 1.75 45 grade | AC2RYV 2MLN4 3003TRKM12 X 1.7545 grade0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "€46.81
PARLEC 4001TRK Buton de reținere Mas-bt 5/8-11 90 Grade | AC2RYW 2MLN5 4001TRK5 / 8-1190 grade0.588 "MAS-BT-0.988 "0.393 "2.13 "€54.76
PARLEC 4003TRK Buton Retentie Din M16 x 2 45 Grade | AC2RYX 2MLN6 4003TRKM16 X 245 grade0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€54.76
Buton de reținere PARLEC 4004TRK Mas-bt M16 x 2 60 grade | AC2RYY 2MLN7 4004TRKM16 X 260 grade0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€54.76
PARLEC 4010TRK Buton Retentie Din 5/8-11 75 Grade | AC2RZF 2MLP5 4010TRK5 / 8-1175 grade0.748 "DIN-0.906 "0.551 "2.13 "€71.81
Buton de reținere PARLEC 4014TRK Mas-bt 5/8-11 60 de grade | AC2RZG 2MLP6 4014TRK5 / 8-1160 grade0.588 "MAS-BT-0.99 "0.393 "2.13 "€54.76
PARLEC 4030TRK Buton Retentie Din 5/8-11 75 Grade | AC2RZJ 2MLP8 4030TRK5 / 8-1175 grade0.747 "DIN-0.788 "0.55 "1.89 "€71.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC 4020TRK Buton Retentie Din M16 x 2 15 Grade
€68.64 /unitate