DAYTON 3E132 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 30000 | AC8VEK

DAYTON 3E132 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 30000

În stoc
Element: AC8VEK Model: 3E132

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€909.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor comercial cu infraroșu
Intrare BtuH30,000
Adâncime14.25 "
Tip de gazNG
Înălţime22.5 "
Hz60
Voltaj120
Lăţime12.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7675
Înălțimea navei (cm)39.62
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)69.34
Codul HS7321811000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dayton 3E132 commercial infrared heater is used to heat objects and people directly for quick and focused warmth without wasting energy on heating the surrounding air. This Dayton infrared heater is ideal for warehouses, factories, garages, workshops and outdoor spaces like patios and construction sites.

Caracteristici:

  • It features direct spark ignition for an efficient startup.
  • This Dayton infrared heater has a ceramic tile element type for durable performance.
  • It comes with a polished aluminium reflector for enhanced heat distribution.
  • This commercial infrared heater offers a heating capacity input of 30000 BTUh.
  • It is equipped with a chain hanging set for easy installation.
  • This commercial infrared heater has a vent-free design for placement.

Accesorii compatibile:

  • Dayton 1FEL1 Rayhead: It is designed to enhance the performance of the commercial infrared heater, providing intensified heat emission for targeted heating needs.
  • Dayton 4LZ94 Mechanical Thermostat: It features a straightforward mechanical interface, allowing users to easily set the desired temperature. With support for 1 heating and 1 cooling stage (1H/1C).

Întrebări frecvente:

Q. How do I install Dayton 3E132 commercial infrared heater?

A. Installation typically involves suspending the heater from the ceiling using the provided chain hanging set. It is necessary to mount the heater at the recommended height and ensure proper ventilation for safe operation.

Q. How to maintain this Dayton infrared heater?

A. Regular maintenance includes cleaning the heater's components, inspecting for any signs of damage or wear and ensuring proper ventilation. It's also essential to periodically check the gas connections and ignition system to maintain optimal performance.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeVoltajLăţimePreț
DAYTON 3E133 Încălzitor comercial cu infraroșu, gaz natural, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL 3E13315.25 "12019.12 "€1,048.88
DAYTON 3E134 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 90000 | AC8VEM 3E13415.25 "12026.62 "€1,326.74
DAYTON 5VD61 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 30000 | AE6VDA 5VD6114.25 "2412.75 "€983.88
DAYTON 5VD63 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 60000 | AE6VDC 5VD6315.25 "2419.12 "€1,212.83
DAYTON 5VD65 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 90000 | AE6VDE 5VD6515.25 "2426.62 "€1,414.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3E132 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 30000
€909.21 /unitate