PARKER Seria V, supape cu ac


Filtru
Marimea corpului: 3 / 8 " , Conexiune: A-LOK(R)/Compresie , Dimensiunea conexiunii: 3 / 8 " , Stil de montare: Drept , Material mâner: Nailon , Material de etanșare: PTFE , Stil: Compresie cu două ferule
StilModelMaterial corpLungimeMax. curgereMax. ÎnălţimePresiune maximăTip tulpinăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
6A-V6LN-SS
316 SS2 37 / 64 "0.55 g / min3 35 / 64 "5000 psiAc3 / 8 "€446.31
A
8A-V8LK-SS
316 oțel inoxidabil3 1 / 16 "1.29 g / min4.187 "5000 psiBlunt Needle PCTFE1 / 2 "€499.07
A
2A-V2LN-SS
316 oțel inoxidabil2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "5000 psiReglementare1 / 8 "€374.10
A
4A-V4LR-SS
316 oțel inoxidabil2 5 / 16 "0.43 g / min3 1 / 16 "5000 psibont1 / 4 "€327.71
A
6A-V6LR-SS
316 oțel inoxidabil2 37 / 64 "0.73 g / min3 35 / 64 "5000 psibont3 / 8 "€418.15
A
8A-V8LN-SS
316 oțel inoxidabil3 1 / 16 "1.05 g / min4.187 "5000 psiReglementare1 / 2 "€520.67
A
2A-V2LR-SS
316 oțel inoxidabil2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "5000 psibont1 / 8 "€429.16
A
4A-V4LN-SS
316 oțel inoxidabil2 5 / 16 "0.43 g / min3 1 / 16 "5000 psiReglementare1 / 4 "€287.96
A
4A-V4LK-SS
316 oțel inoxidabil2 5 / 16 "0.45 g / min3 1 / 16 "5000 psiBlunt Needle PCTFE1 / 4 "€361.00
A
6A-V6LK-SS
316 oțel inoxidabil2 37 / 64 "0.80 g / min3 35 / 64 "5000 psiBlunt Needle PCTFE3 / 8 "€423.14
B
4A-V4LR-B
Alamă2 5 / 16 "0.43 g / min3 1 / 16 "3000 psibont1 / 4 "€214.97
B
6A-V6LN-B
Alamă2 37 / 64 "0.55 g / min3 35 / 64 "3000 psiReglementare3 / 8 "€331.54
B
8A-V8LR-B
Alamă3 1 / 16 "1.23 g / min4.187 "3000 psibont1 / 2 "€532.93
B
8A-V8LN-B
Alamă3 1 / 16 "1.05 g / min4.187 "3000 psiReglementare1 / 2 "€461.60
B
4A-V4LN-B
Alamă2 5 / 16 "0.43 g / min3 1 / 16 "3000 psiReglementare1 / 4 "€236.74
B
6A-V6LR-B
Alamă2 37 / 64 "0.73 g / min3 35 / 64 "3000 psibont3 / 8 "€275.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?