Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu ac PARKER 4A-V4LN-B, 5000 PSI, dimensiune 1/4 inch | AB3AVH 1RBA8

PARKER 4A-V4LN-B Supapă cu ac, 5000 PSI, dimensiune 1/4 inch

În stoc
Element: AB3AVH Model: 4A-V4LN-BRef încrucișat: 1RBA8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€236.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corpAlamă
ConexiuneA-LOK(R)/Compresie
Stil de montajDrept
Manipulați materialulNailon
Lungime2 5 / 16 "
Max. curgere0.43 g / min
Max. Înălţime3 1 / 16 "
Presiune maximă3000 psi
Material sigiliuPTFE
Tip tulpinăReglementare
Temp. Evaluare-65 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpLungimeMax. curgereMax. ÎnălţimePresiune maximăTip tulpinăDimensiunea tubuluiPreț
Supapă cu ac PARKER 2A-V2LR-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/8 inch | AB3APW 1RAZ1 2A-V2LR-SS316 oțel inoxidabil2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "5000 psibont1 / 8 "€429.16
Supapă cu ac PARKER 2A-V2LN-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/8 inch | AB3APX 1RAZ2 2A-V2LN-SS316 oțel inoxidabil2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "5000 psiReglementare1 / 8 "€374.10
Supapă cu ac PARKER 4A-V4LR-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/4 inch | AB3APY 1RAZ4 4A-V4LR-SS316 oțel inoxidabil2 5 / 16 "0.43 g / min3 1 / 16 "5000 psibont1 / 4 "€327.70
Supapă cu ac PARKER 4A-V4LN-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/4 inch | AB3APZ 1RAZ5 4A-V4LN-SS316 oțel inoxidabil2 5 / 16 "0.43 g / min3 1 / 16 "5000 psiReglementare1 / 4 "€287.96
Supapă cu ac PARKER 4A-V4LK-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/4 inch | AB3AQA 1RAZ6 4A-V4LK-SS316 oțel inoxidabil2 5 / 16 "0.45 g / min3 1 / 16 "5000 psiBlunt Needle PCTFE1 / 4 "€360.99
Supapă cu ac PARKER 6A-V6LR-SS, 5000 PSI, dimensiune 3/8 inch | AB3AQB 1RAZ7 6A-V6LR-SS316 oțel inoxidabil2 37 / 64 "0.73 g / min3 35 / 64 "5000 psibont3 / 8 "€418.15
Supapă cu ac PARKER 6A-V6LN-SS, dimensiunea conexiunii de 3/8 inchi, 5000 Psi | AB3AQC 1RAZ8 6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 g / min3 35 / 64 "5000 psiAc3 / 8 "€446.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4A-V4LN-B Supapă cu ac, 5000 PSI, dimensiune 1/4 inch
€236.74 /unitate