Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu ac PARKER 4A-V4LN-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/4 inch | AB3APZ 1RAZ5

PARKER 4A-V4LN-SS Supapă cu ac, 5000 PSI, dimensiune 1/4 inch

În stoc
Element: AB3APZ Model: 4A-V4LN-SSCrucea Ref: 1RAZ5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€287.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corp316 oțel inoxidabil
ConexiuneA-LOK(R)/Compresie
Stil de montajDrept
Manipulați materialulNailon
Lungime2 5 / 16 "
Max. curgere0.43 g / min
Max. Înălţime3 1 / 16 "
Presiune maximă5000 psi
Material sigiliuPTFE
Tip tulpinăReglementare
Temp. Evaluare-65 grade până la 450 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă cu ac din seria V adecvată pentru reglarea fluidelor în aplicații de instrumente și centrale electrice
    • Duritate diferențială între firele corpului și tija întărită la deformare pentru o durată de viață îmbunătățită și garnituri din politetrafluoretilenă pentru eliminarea scurgerilor
    • Construcție din inox 316 pentru a rezista la presiuni de până la 5000 psi și temperaturi de până la 450 de grade F
    • Fabricat în conformitate cu standardele ISA S75.02

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpLungimeMax. curgereMax. ÎnălţimePresiune maximăTip tulpinăDimensiunea tubuluiPreț
Supapă cu ac PARKER 2A-V2LR-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/8 inch | AB3APW 1RAZ1 2A-V2LR-SS316 oțel inoxidabil2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "5000 psibont1 / 8 "€429.16
Supapă cu ac PARKER 2A-V2LN-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/8 inch | AB3APX 1RAZ2 2A-V2LN-SS316 oțel inoxidabil2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "5000 psiReglementare1 / 8 "€374.10
Supapă cu ac PARKER 4A-V4LR-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/4 inch | AB3APY 1RAZ4 4A-V4LR-SS316 oțel inoxidabil2 5 / 16 "0.43 g / min3 1 / 16 "5000 psibont1 / 4 "€327.70
Supapă cu ac PARKER 4A-V4LK-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/4 inch | AB3AQA 1RAZ6 4A-V4LK-SS316 oțel inoxidabil2 5 / 16 "0.45 g / min3 1 / 16 "5000 psiBlunt Needle PCTFE1 / 4 "€360.99
Supapă cu ac PARKER 6A-V6LR-SS, 5000 PSI, dimensiune 3/8 inch | AB3AQB 1RAZ7 6A-V6LR-SS316 oțel inoxidabil2 37 / 64 "0.73 g / min3 35 / 64 "5000 psibont3 / 8 "€418.15
Supapă cu ac PARKER 6A-V6LN-SS, dimensiunea conexiunii de 3/8 inchi, 5000 Psi | AB3AQC 1RAZ8 6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 g / min3 35 / 64 "5000 psiAc3 / 8 "€446.31
Supapă cu ac PARKER 6A-V6LK-SS, 5000 PSI, dimensiune 3/8 inch | AB3AQD 1RAZ9 6A-V6LK-SS316 oțel inoxidabil2 37 / 64 "0.80 g / min3 35 / 64 "5000 psiBlunt Needle PCTFE3 / 8 "€423.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4A-V4LN-SS Supapă cu ac, 5000 PSI, dimensiune 1/4 inch
€287.96 /unitate