Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu ac PARKER 8A-V8LN-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/2 inch | AB3AVC 1RBA2

PARKER 8A-V8LN-SS Supapă cu ac, 5000 PSI, dimensiune 1/2 inch

În stoc
Articol: AB3AVC Model: 8A-V8LN-SSRef încrucișat: 1RBA2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€520.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corp316 oțel inoxidabil
ConexiuneA-LOK(R)/Compresie
Stil de montajDrept
Manipulați materialulNailon
Lungime3 1 / 16 "
Max. curgere1.05 g / min
Max. Înălţime4.187 "
Presiune maximă5000 psi
Material sigiliuPTFE
Tip tulpinăReglementare
Temp. Evaluare-65 grade până la 450 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481803060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă cu ac seria V potrivită pentru operațiunile de reglare a fluidelor și a gazelor în industria petrolului și gazelor, chimică, celulozei și hârtiei și producătoare de energie
    • Dispune de garnituri de ambalare PTFE pentru o operațiune rezistentă la scurgeri și construcție 316 SS pentru rezistență la presiuni de până la 5000 PSI
    • Filetele corpului formate la rece și tija întărită prin deformare oferă duritate diferențială pentru o durată de viață îmbunătățită
    • Mâner din nailon pentru control manual ON / OFF și oferind confort maxim utilizatorului
    • Respectă standardele ISA S75.02

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpLungimeMax. curgereMax. ÎnălţimePresiune maximăTip tulpinăDimensiunea tubuluiPreț
Supapă cu ac PARKER 2A-V2LR-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/8 inch | AB3APW 1RAZ1 2A-V2LR-SS316 oțel inoxidabil2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "5000 psibont1 / 8 "€429.16
Supapă cu ac PARKER 2A-V2LN-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/8 inch | AB3APX 1RAZ2 2A-V2LN-SS316 oțel inoxidabil2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "5000 psiReglementare1 / 8 "€374.10
Supapă cu ac PARKER 4A-V4LR-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/4 inch | AB3APY 1RAZ4 4A-V4LR-SS316 oțel inoxidabil2 5 / 16 "0.43 g / min3 1 / 16 "5000 psibont1 / 4 "€327.70
Supapă cu ac PARKER 4A-V4LN-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/4 inch | AB3APZ 1RAZ5 4A-V4LN-SS316 oțel inoxidabil2 5 / 16 "0.43 g / min3 1 / 16 "5000 psiReglementare1 / 4 "€287.96
Supapă cu ac PARKER 4A-V4LK-SS, 5000 PSI, dimensiune 1/4 inch | AB3AQA 1RAZ6 4A-V4LK-SS316 oțel inoxidabil2 5 / 16 "0.45 g / min3 1 / 16 "5000 psiBlunt Needle PCTFE1 / 4 "€360.99
Supapă cu ac PARKER 6A-V6LR-SS, 5000 PSI, dimensiune 3/8 inch | AB3AQB 1RAZ7 6A-V6LR-SS316 oțel inoxidabil2 37 / 64 "0.73 g / min3 35 / 64 "5000 psibont3 / 8 "€418.15
Supapă cu ac PARKER 6A-V6LN-SS, dimensiunea conexiunii de 3/8 inchi, 5000 Psi | AB3AQC 1RAZ8 6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 g / min3 35 / 64 "5000 psiAc3 / 8 "€446.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8A-V8LN-SS Supapă cu ac, 5000 PSI, dimensiune 1/2 inch
€520.66 /unitate