DAYTON 3E134 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 90000 | AC8VEM

DAYTON 3E134 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 90000

În stoc
Articol: AC8VEM Model: 3E134

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,326.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor comercial cu infraroșu
Intrare BtuH90,000
Adâncime15.25 "
Tip de gazNG
Înălţime22.5 "
Hz60
Voltaj120
Lăţime26.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.61
Înălțimea navei (cm)63.25
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dayton 3E134 commercial infrared heater uses natural gas as a fuel source to generate infrared radiation for heating up to 90000 BTUh. Its design allows for ceiling mounting to efficiently heat large spaces without occupying floor space. This Dayton infrared heater consists of resistance wire elements embedded in a ceramic base material, ensuring reliable infrared radiant emission. It is used in warehouses, factories, ice rinks and auto service garages.

Caracteristici:

  • Acest încălzitor are reflectoare din aluminiu foarte lustruit pentru o distribuție îmbunătățită a căldurii cu eficiență maximă.
  • Vine cu elemente de plăci ceramice care asigură o încălzire rapidă și căldură de lungă durată.
  • Acest încălzitor cu infraroșu Dayton include un set de agățat cu lanț pentru o instalare ușoară pe tavan, asigurând economisirea spațiului și plasarea strategică a căldurii.
  • Aprinderea sa directă prin scânteie oferă porniri fiabile și rapide.
  • Acest încălzitor fără ventilație elimină nevoia de ventilație externă, simplificând instalarea și menținând calitatea aerului din interior.

Accesorii compatibile:

  • Dayton 1FEL1 Rayhead de înaltă intensitate: Este un dispozitiv care emite radiații infraroșii prin încălzirea unui material refractar ceramic până la incandescență.
  • Dayton 5ZJU0 Ventilare: Asigură puritatea aerului din interior prin direcționarea gazelor de evacuare spre exterior, deoarece încălzitorul transformă combustibilul în căldură. Complexitatea configurației de ventilație poate varia, cuprinzând mai multe componente în funcție de apropierea de un perete exterior sau de ieșire din tavan.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de funcționare a încălzitorului comercial cu infraroșu Dayton 3E134?

A. Poate funcționa la temperaturi de până la 1780 de grade F.

Î. Care este înălțimea de montare recomandată pentru încălzitorul comercial cu infraroșu Dayton 3E134?

A. Acest încălzitor cu infraroșu permite o înălțime de montare de 18 până la 20 de picioare.

Î. Cum se instalează încălzitorul cu infraroșu Dayton?

A.

  • Urmați Codul național de gaz combustibil ANSI/Z223.1 sau CSA B149.2 pentru instalarea conductelor.
  • Sprijiniți alimentarea cu gaz cu umerașe sau curele adecvate, evitând dependența de încălzitor pentru sprijin.
  • Instalați o îmbinare de împământare și o supapă de închidere manuală în apropierea unității pentru oprirea de urgență și întreținerea ușoară a controlului. Luați în considerare adăugarea unui robinet NPT de 1/8 inch pentru conexiunea manometrului de testare.
  • Puneți o capcană de sedimente în cel mai de jos loc al conductei de alimentare înainte de a conecta la încălzitor. Capcana ar trebui să aibă o lungime de cel puțin trei centimetri și să fie amplasată în mod ideal lângă dispozitivul de închidere.
  • Aplicați un compus de îmbinare cu filet rezistent la gaz propan sau alți constituenți chimici atunci când conectați conductele la unitate. Acest compus (dopa pentru țevi) este necesar pentru etanșare.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeVoltajLăţimePreț
DAYTON 3E132 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 30000 | AC8VEK 3E13214.25 "12012.75 "€909.21
DAYTON 3E133 Încălzitor comercial cu infraroșu, gaz natural, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL 3E13315.25 "12019.12 "€1,048.88
DAYTON 5VD61 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 30000 | AE6VDA 5VD6114.25 "2412.75 "€983.88
DAYTON 5VD63 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 60000 | AE6VDC 5VD6315.25 "2419.12 "€1,212.83
DAYTON 5VD65 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 90000 | AE6VDE 5VD6515.25 "2426.62 "€1,414.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3E134 Încălzitor comercial cu infraroșu pe gaz natural 90000
€1,326.74 /unitate