HONEYWELL 2NC / 2NO SPDT Snap Action, dublu-break, comutator de limită anti-explozie


Filtru
Amplificatoare: 10 , Materialul corpului: Aluminiu , Formular de contact: 2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double-Break , Adâncime: 2.44 " , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Înălțime: 5.75 " , Evaluare IP: Fără evaluare IP , Evaluare NEMA: 1, 3, 4, 6, 7, 13 , Temp. Gamă: 10 de grade până la 250 de grade F , Diametru rolă: 0.5 " , Lățimea rolei: 0.19 " , Voltaj: 600AC / 250DC , latime: 2"
StilModelLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareForța de operareVoiajIntrare cablarePreț (ex. TVA)
A
LSXA4L
-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW4 in.-lb.Precălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 7 grade maxConductă 3/4 "-14 NPT€967.26
A
LSXA7L
-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW4 in.-lb.Precălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 7 grade maxConductă 1/2 "-14 NPT€786.50
A
LSXN7L
-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW Menținut4 in.-lb.Precălătorie (PT) 65 grade max; Supracurgere (OT) 20 grade min; Cursă diferențială (DT) 35 grade maxConductă 1/2 "-14 NPT€2,622.36
B
LSXD4L
2.7 "TopPiston, rolăLiniar4 lb.Pretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.020 in. MaxConductă 3/4 "-14 NPT€2,458.94
C
LSXC4L
2.31 "TopPistonLiniar4 lb.Pretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.020 in. MaxConductă 3/4 "-14 NPT€1,693.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?