Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSXN7L Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant | AA4MZW 12V038

HONEYWELL LSXN7L Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant

În stoc
Articol: AA4MZW Model: LSXN7LCrucea Ref: 12V038

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,622.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită de protecție împotriva exploziei
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi10
Material corpAluminiu
CertificareClasa 1, Divizia 1, Grupe B, C, D), 9, Clasa 2, Divizia 1, Grupe E, F, G
Formular de contact2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double-Break
Adâncime2.44 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime5.75 "
IP Rating-ulFără evaluare IP
MişcareCW / CCW Menținut
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 6, 7, 13
Forța de operare4 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă10 de grade până la 250 de grade F
Lățimea rolei0.19 "
VoiajPrecălătorie (PT) 65 grade max; Supracurgere (OT) 20 grade min; Cursă diferențială (DT) 35 grade max
Voltaj600AC / 250DC
Lăţime2"
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareForța de operareVoiajIntrare cablarePreț
HONEYWELL LSXA4L Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant | AA4MZH 12V019 LSXA4L-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW4 in.-lb.Precălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 7 grade maxConductă 3/4 "-14 NPT€967.26
HONEYWELL LSXA7L Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant | AA4MZJ 12V020 LSXA7L-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW4 in.-lb.Precălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 7 grade maxConductă 1/2 "-14 NPT€786.50
HONEYWELL LSXC4L Comutator de limită antideflagrant Dispozitiv de comandă superior | AA4MZL 12V024 LSXC4L2.31 "TopPistonLiniar4 lb.Pretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.020 in. MaxConductă 3/4 "-14 NPT€1,693.73
HONEYWELL LSXD4L Comutator de limită antideflagrant Dispozitiv de comandă superior | AA4MZN 12V026 LSXD4L2.7 "TopPiston, rolăLiniar4 lb.Pretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.020 in. MaxConductă 3/4 "-14 NPT€2,458.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSXN7L Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant
€2,622.36 /unitate