STARRETT Etrier digital


Etrierele digitale sunt necesare pentru măsurarea precisă a diametrelor interne și externe sau a distanțelor obiectelor din unitățile științifice și de producție. Etrierele Starrett sunt proiectate pentru măsurarea acestor valori cu precizie și afișarea rezultatelor cu precizie zecimală.

Filtru
Certificat de calibrare: Nu , Evaluare IP: 67
StilModelIeșire SPCAcurateteCazArticolAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A
799AZ-40/1000
Nu+/-0.003"/0.07 mmPlasticEtrier electronic4"-0 la 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm€3,572.49
B
798B-8/200 W / SLC
Da-PlasticEtrier digital electronic1.88 "Oţel inoxidabil0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€923.37
C
798B-12/300 W / SLC
Da-PlasticEtrier digital electronic2.5 "Oţel inoxidabil0 până la 12"/0 până la 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,307.60
D
B5000BZ-24/600
Da+/-0.002"/0.05 mmDe lemnEtrier digital electronic4.92 "Din fibra de carbon0 până la 24"/0 până la 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,369.37
E
B5000BZ-40/1000
Da+/-0.003"/0.07 mmDe lemnEtrier digital electronic4.92 "Din fibra de carbon0 până la 40"/0 până la 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm€4,235.58
F
5002BZ-24/600
Da+/-0.002"/0.05 mmDe lemnEtrier digital electronic4.92 "Din fibra de carbon0 până la 24"/0 până la 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,040.91
G
5006BZ-14/350
Da+/-0.002"/0.05 mmDe lemnEtrier digital electronic3.94 "Oţel inoxidabil0 până la 14"/0 până la 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,154.59
H
5002BZ-16/400
Da+/-0.002"/0.05 mmDe lemnEtrier digital electronic4.92 "Din fibra de carbon0 până la 16"/0 până la 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm€4,367.39
I
798B-6/150 W / SLC
Da-PlasticEtrier digital electronic1.5 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€782.88

Etrier digital

Etrierele digitale Starrett sunt proiectate pentru măsurarea distanțelor interioare și externe ale obiectelor din producție, cercetare și dezvoltare și unități științifice. Aceste șublere de măsurare au un contrast ridicat, citire LCD ușor de citit pentru afișarea valorilor măsurate cu precizie zecimală. Etrierele Starrett au conversie metrică inch/milimetru și sistem de codificare liniar de tip inducție pentru o precizie ridicată. Acestea oferă un nivel de protecție IP67 împotriva prafului, murdăriei, lichidelor de răcire și apei, care se găsesc de obicei în atelierele de prelucrare și instalațiile auto. Aceste șublere de măsurare oferă transmisie wireless de date pentru transferul datelor salvate pe dispozitive electronice și computere. Ei pot transfera datele pe dispozitive într-o rază de 30 de picioare fără nicio pierdere de date. Etrierele Starrett au suprafețe de măsurare din oțel inoxidabil întărit pentru a preveni deteriorarea sau uzura împotriva substanțelor abrazive și a condițiilor de laborator. Acestea au aranjament de glisare și bară rezistente pentru durabilitate și blocare de glisare pentru blocarea etrierului în poziție pentru transferul măsurătorilor. Aceste etriere digitale au un port pentru baterie reîncărcabilă pentru a încărca cu ușurință bateria la fața locului.

Utilizeaza

Etrierele digitale Starrett sunt proiectate pentru măsurarea dimensiunilor externe și interne ale pieselor de prelucrat. Aceste șublere sunt potrivite pentru măsurarea obiectelor din laboratoare, site-uri de producție, unități auto, centre de cercetare și linii de producție. Aceste etriere digitale sunt, de asemenea, potrivite pentru aplicații de control al calității.

Mecanism de lucru

Etrierele Starrett au două seturi de fălci care măsoară diametrele sau distanțele legate de piesele de prelucrat. Odată pornite, aceste fălci sunt plasate în cavitatea care trebuie măsurată, iar fălcile sunt deschise prin glisarea ansamblului de măsurare. Afișajul digital citește distanța dintre punctele de măsurare ale obiectului. Fălcile acestor etriere sunt apoi blocate în poziție cu un blocaj glisant pentru măsurarea valorii.

DESCRIERE

  • Citire LCD cu contrast ridicat: Etrierele Starrett au un display LCD cu contrast ridicat pentru afișarea distanței până la puncte zecimale precise.
  • Evaluat IP67: Etrierele Starrett sunt clasificate IP67, oferind o protecție completă împotriva prafului, murdăriei, lichidelor de răcire și apei, care se găsesc de obicei în atelierele de prelucrare și instalațiile auto.
  • Conversie metrică inci/milimetru: Etrierele Starrett oferă conversie inci în milimetru pentru conversia și afișarea instantanee a valorii măsurate în sistemul de unități dorit.
  • Transmisie de date fără fir: Etrierele Starrett au un transmițător de date fără fir încorporat pentru transferul valorilor măsurate către dispozitive electronice sau computere pentru revizuire. Ei pot transfera datele pe dispozitive într-o rază de 30 de picioare fără nicio pierdere de date.
  • Suprafețe din oțel inoxidabil întărit: Etrierele Starrett au o construcție din oțel inoxidabil întărit care oferă protecție completă împotriva substanțelor și soluțiilor chimice extrem de abrazive.
  • Blocare slide încorporată: Etrierele Starrett au dispozitive de blocare integrate care împiedică mișcarea glisorului pentru înregistrarea/transferarea fără erori a valorii măsurate.
  • Baterie reincarcabila: Etrierele Starrett au baterii reîncărcabile care permit utilizarea ușoară în locații îndepărtate.

Accesorii compatibile

  • Atașare adâncime: starrett atașamente de adâncime sunt utilizate pentru măsurarea adâncimii piesei de prelucrat. Acestea sunt atașate la fălcile de măsurare ale șublerului digital pentru măsurarea adâncimii piesei de prelucrat.
  • Atașament pentru distanța centrală: Acestea atașamente la distanță prezintă puncte conice și sunt utilizate pentru măsurarea distanței dintre centrele dintre locațiile centrale perforate sau găurile de pe piesele de prelucrat.

Instalare

Etrierele Starrett dispun de un dispozitiv de glisare mobil pentru măsurarea distanțelor dintre obiecte. Fălcile acestor șublere sunt plasate în cavitatea obiectului și mutate până când ambele fălci lovesc marginile piesei de prelucrat. Blocarea cursorului este cuplată pentru a bloca glisorul în poziție pentru a observa citirea măsurată.

Întrebări Frecvente

Cât de precise sunt etrierele digitale?

Etrierele digitale sunt instrumente de mare precizie critice pentru măsurarea în laboratoare și unități științifice. Aceste etriere digitale au o precizie de până la 0.0005 inci din diametrul interior și exterior și adâncimea piesei de prelucrat. În plus, aceste instrumente pot, de asemenea, converti valoarea măsurată în sistemul de unitate dorit cu o precizie ridicată.

Cum funcționează șubletele digitale?

Etrierele digitale pot efectua măsurători precise folosind o serie de senzori de capacitate care rulează pe lungimea fasciculului șublerului.

Care este valoarea de toleranță pentru etrierele digitale?

Etrierele digitale au o toleranță de 0.002 inci.

Cum se pune la zero etrierele digitale?

Aceste etriere digitale au un buton zero pentru setarea citirii etrierului la valoarea zero în momentul în care este închis. Odată închis, șublerul arată 0.000 de inci și este gata pentru măsurători.

Ce măsurători se pot obține de la șublere?

În mod ideal, se pot face patru tipuri de măsurători din șublere. Cu ajutorul acestor instrumente pot fi făcute măsurători precum grosimea obiectului, diametrul exterior, distanța pasului, diametrul interior și adâncimea găurii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?