Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 5002BZ-16/400 etrier electronic digital 0 până la 16 in | AE6MYF 5UAH8 / 14576

STARRETT 5002BZ-16/400 Etrier electronic digital de la 0 la 16 in

În stoc
Articol: AE6MYF Model: 5002BZ-16/400Crucea Ref: 5UAH8 / 14576
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
€4,367.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital electronic
Acuratete+/-0.002"/0.05 mm
Certificat de calibrareNu
CazDe lemn
Adâncimea maxilarului4.92 "
MaterialDin fibra de carbon
Gamă0 până la 16"/0 până la 400 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9017304000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelIeșire SPCAcurateteCazArticolAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăRezoluţiePreț
Etrier digital STARRETT 799AZ-40/1000, gamă de 0 - 40 inchi, falcă stil cu vârf | AC4GYF 2ZUG4 / 11979 799AZ-40/1000Nu+/-0.003"/0.07 mmPlasticEtrier electronic4"-0 la 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm€3,572.49
Etrier electronic digital STARRETT B5000BZ-24/600 0 - 24 in | AE6MYC 5UAH5 / 14572 B5000BZ-24/600Da+/-0.002"/0.05 mmDe lemnEtrier digital electronic4.92 "Din fibra de carbon0 până la 24"/0 până la 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,369.37
Etrier digital electronic STARRETT B5000BZ-40/1000 0 - 40 in | AE6MYD 5UAH6 / 14573 B5000BZ-40/1000Da+/-0.003"/0.07 mmDe lemnEtrier digital electronic4.92 "Din fibra de carbon0 până la 40"/0 până la 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm€4,235.58
STARRETT 5006BZ-14/350 etrier electronic digital 0 - 14 in | AE6MYE 5UAH7 / 14589 5006BZ-14/350Da+/-0.002"/0.05 mmDe lemnEtrier digital electronic3.94 "Oţel inoxidabil0 până la 14"/0 până la 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,154.59
STARRETT 5002BZ-24/600 etrier electronic digital 0 până la 24 in | AE6MYG 5UAH9 / 14577 5002BZ-24/600Da+/-0.002"/0.05 mmDe lemnEtrier digital electronic4.92 "Din fibra de carbon0 până la 24"/0 până la 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,040.91
STARRETT 798B-6/150 W/SLC etrier digital electronic, interval 0 - 6 inchi, adâncime maxilar 1-1/2 inch | AE6NAX 5UAT8 / 12522 798B-6/150 W / SLCDa-PlasticEtrier digital electronic1.5 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€782.88
STARRETT 798B-8/200 W/SLC etrier digital electronic 0 - 8 in | AE6NAZ 5UAU0 / 12524 798B-8/200 W / SLCDa-PlasticEtrier digital electronic1.88 "Oţel inoxidabil0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€923.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 5002BZ-16/400 Etrier electronic digital de la 0 la 16 in
€4,367.39 /unitate