Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSXD4L Comutator de limită antideflagrant Dispozitiv de comandă superior | AA4MZN 12V026

HONEYWELL LSXD4L Dispozitiv de comandă superior cu comutator de limită antideflagrant

În stoc
Articol: AA4MZN Model: LSXD4LCrucea Ref: 12V026
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
€2,706.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită de protecție împotriva exploziei
Lungimea actuatorului2.7 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston, rolă
amperi10
Material corpAluminiu
CertificareClasa 1, Divizia 1, Grupe B, C, D), 9, Clasa 2, Divizia 1, Grupe E, F, G
Formular de contact2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double-Break
Adâncime2.44 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime5.75 "
IP Rating-ulFără evaluare IP
MişcareLiniar
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 6, 7, 13
Forța de operare4 lb.
Temp. De funcționare Gamă10 de grade până la 250 de grade F
Rola Dia.0.5 "
Lățimea rolei0.19 "
VoiajPretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.020 in. Max
Voltaj600AC / 250DC
Lăţime2"
Intrare cablareConductă 3/4 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareForța de operareVoiajIntrare cablarePreț
HONEYWELL LSXA4L Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant | AA4MZH 12V019 LSXA4L-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW4 in.-lb.Precălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 7 grade maxConductă 3/4 "-14 NPT€1,064.67
HONEYWELL LSXA7L Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant | AA4MZJ 12V020 LSXA7L-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW4 in.-lb.Precălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 7 grade maxConductă 1/2 "-14 NPT€836.29
HONEYWELL LSXC4L Comutator de limită antideflagrant Dispozitiv de comandă superior | AA4MZL 12V024 LSXC4L2.31 "TopPistonLiniar4 lb.Pretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.020 in. MaxConductă 3/4 "-14 NPT€1,800.95
HONEYWELL LSXN7L Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant | AA4MZW 12V038 LSXN7L-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW Menținut4 in.-lb.Precălătorie (PT) 65 grade max; Supracurgere (OT) 20 grade min; Cursă diferențială (DT) 35 grade maxConductă 1/2 "-14 NPT€2,886.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSXD4L Dispozitiv de comandă superior cu comutator de limită antideflagrant
€2,706.56 /unitate