ALBION Rolător fără sticlă


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Rolător fără sticlă , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rotativ fără sticlă , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Pista de rulare: Mingă single , Raza de pivotare: 0"
StilModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț (ex. TVA)
A
110XS05201SG
375 lb.300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€116.82
B
110XA04201SG
600 lb.300 - 999 lb.poliuretan3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€118.59
A
110XS06201SG
600 lb.300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€173.39
B
110XA05201SG
750 lb.300 - 999 lb.poliuretan3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€127.21
B
110XA06201SG
900 lb.300 - 999 lb.poliuretan3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€320.40
C
110PM05228SG
1000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€253.00
D
110FR08201SG
1400 lb.1000 - 2999 lb.Fier ductil3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "€172.04
D
110FR06201SG
1400 lb.1000 - 2999 lb.Fier ductil3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€221.34
D
110FR05201SG
1400 lb.1000 - 2999 lb.Fier ductil3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€130.21
E
310FR06401SG
3500 lb.3000 - 5999 lb.Fier ductil1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"7.5 "4-1/2 x 6-1/4"€295.99
E
310FR06501SG
4100 lb.3000 - 5999 lb.Fier ductil1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"7.5 "4-1/2 x 6-1/4"€410.72
F
310NX08528SG
4100 lb.3000 - 5999 lb.Nailon1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"10.125 "4-1/2 x 6-1/4"€50.87
E
310FR08501SG
4100 lb.3000 - 5999 lb.Fier ductil1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"10.125 "4-1/2 x 6-1/4"€314.35
E
310FR10501SG
4100 lb.3000 - 5999 lb.Fier ductil1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"11.5 "4-1/2 x 6-1/4"€378.59
G
410FR10501SG
5400 lb.3000 - 5999 lb.Fier ductil1 / 2 "Nu4-1/8 x 6-1/8"12.5 "5-1/4 x 7-1/4"€582.41
G
410FR06501SG
5400 lb.3000 - 5999 lb.Fier ductil1 / 2 "Nu4-1/8 x 6-1/8"8"5-1/4 x 7-1/4"€273.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?