ALBION 310NX08528SG Rolă Kingpinlessswvl 4100 Lb 8 inch Diametru | AB3VNR 1VJF7

ALBION 310NX08528SG Rolă Kingpinlessswvl 4100 lb 8 inch diametru

În stoc
Articol: AB3VNR Model: 310NX08528SGRef încrucișat: 1VJF7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€50.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterRolător fără sticlă
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRotativ fără sticlă
Materialul roții rotativeNailon
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Durometru80 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare4100 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală10.125 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/4"
Grosimea farfuriei0.312 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseMingă single
Roată de schimbMfr. Nr. NX0852812G
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-30 grade până la 220 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților8"
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.95
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
ALBION 110FR05201SG Rolă pivotantă Kingpinless 1400 lb 5 inchi diametru | AB3VLR 1VJA2 110FR05201SG1400 lb.1000 - 2999 lb.Fier ductil3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€107.87
ALBION 110FR06201SG Rolă pivotantă Kingpinless 1400 lb 6 inch diametru | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 lb.1000 - 2999 lb.Fier ductil3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€224.03
ALBION 110FR08201SG Rolă pivotantă Kingpinless 1400 lb 8 inchi diametru | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 lb.1000 - 2999 lb.Fier ductil3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "€180.96
ALBION 110PM05228SG Rolă pivotantă Kingpinless 1000 lb 5 inci diametru | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€254.41
ALBION 110XA04201SG Rolă pivotantă Kingpinless 600 lb 4 inch diametru | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 lb.300 - 999 lb.poliuretan3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€124.45
ALBION 110XA05201SG Rolă pivotantă Kingpinless 750 lb 5 inch diametru | AB3VMG 1VJB7 110XA05201SG750 lb.300 - 999 lb.poliuretan3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€133.51
ALBION 110XA06201SG Rolă pivotantă Kingpinless 900 lb 6 inch diametru | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 lb.300 - 999 lb.poliuretan3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€347.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 310NX08528SG Rolă Kingpinlessswvl 4100 lb 8 inch diametru
€50.87 /unitate