ALBION 310FR06401SG Rolă pivotantă Kingpinless 3500 lb 6 inch diametru | AB3VNB 1VJE2

ALBION 310FR06401SG Rolă pivotantă Kingpinless 3500 lb 6 inch diametru

În stoc
Articol: AB3VNB Model: 310FR06401SGCrucea Ref: 1VJE2

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€218.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterRolător fără sticlă
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRotativ fără sticlă
Materialul roții rotativeFier ductil
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFier ductil
Durometru65K PSI
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare3500 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/4"
Grosimea farfuriei0.312 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseMingă single
Roată de schimbMfr. Nr. FR0640116G
Raza pivotantă0"
Temp. GamăPână la 800 de grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiiFier ductil
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6975
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
ALBION 110FR05201SG Rolă pivotantă Kingpinless 1400 lb 5 inchi diametru | AB3VLR 1VJA2 110FR05201SG1400 lb.1000 - 2999 lb.Fier ductil3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€107.87
ALBION 110FR06201SG Rolă pivotantă Kingpinless 1400 lb 6 inch diametru | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 lb.1000 - 2999 lb.Fier ductil3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€224.03
ALBION 110FR08201SG Rolă pivotantă Kingpinless 1400 lb 8 inchi diametru | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 lb.1000 - 2999 lb.Fier ductil3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "€180.96
ALBION 110PM05228SG Rolă pivotantă Kingpinless 1000 lb 5 inci diametru | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€254.41
ALBION 110XA04201SG Rolă pivotantă Kingpinless 600 lb 4 inch diametru | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 lb.300 - 999 lb.poliuretan3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€124.45
ALBION 110XA05201SG Rolă pivotantă Kingpinless 750 lb 5 inch diametru | AB3VMG 1VJB7 110XA05201SG750 lb.300 - 999 lb.poliuretan3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€133.51
ALBION 110XA06201SG Rolă pivotantă Kingpinless 900 lb 6 inch diametru | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 lb.300 - 999 lb.poliuretan3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€347.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 310FR06401SG Rolă pivotantă Kingpinless 3500 lb 6 inch diametru
€218.66 /unitate