EXTECH Sonde de temperatură prin imersiune


Filtru
Conector sonda: Mini , Conexiune la proces: 1/4" NPT, fiting de compresie , Subcategorie: Sonde
StilModelSârmă LungimeAcurateteSonda Dia.Lungimea sondeiMaterialul sondeiTemp. GamăElement de măsurare a temperaturiiUtilizarePreț (ex. TVA)
A
850185
--------€128.29
B
TP890
------4 de grade până la 158 de gradeTermistorulAer sau suprafață€29.22
C
871515
39 "+/-2% din citire sau +/-4 grade F/2 grade C3 / 23 "4"Oţel inoxidabil-40 de grade până la 1292 de gradeK termocupluAer sau lichide€95.84
D
881603
39 "+/-0.75% sau 4 grade F3 / 23 "5 9 / 10 "316 oțel inoxidabil-40 de grade până la 1292 de gradeK termocupluAer sau lichide€89.41
E
850187
40 "+/-0.3 (0.005 x Temperatura măsurată) grade C-4"Oţel inoxidabil-328 de grade până la 932 de gradeRTD, Pt 100 OhmiAer sau lichide€171.03
F
801515
44 "+/-0.75% sau 4 grade F1 / 8 "4"Oţel inoxidabil-40 de grade până la 842 de gradeJ TermocupluAer sau lichide€116.46
D
881605
70 8 / 10 "+/-0.75% sau 4 grade F1 / 8 "5 9 / 10 "316 oțel inoxidabil-40 de grade până la 1472 de gradeK termocupluAer sau lichide€91.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?