Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sondă de temperatură de imersie EXTECH TP890 -4 până la 158 grade F | AD7TFV 4GE44

EXTECH Sondă de temperatură de imersie TP890 -4 până la 158 de grade F

În stoc
Element: AD7TFV Model: TP890Crucea Ref: 4GE44
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
€29.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură prin imersiune
Temp. Gamă-4 de grade până la 158 de grade
Element de măsurare a temperaturiiTermistorul
UtilizareAer sau suprafață

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9025198080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSârmă LungimeAcurateteSonda Dia.Lungimea sondeiMaterialul sondeiTemp. GamăElement de măsurare a temperaturiiUtilizarePreț
EXTECH 801515 Sondă de imersie -40 până la 842 grade F 4 inch lungime | AA8QGZ 19L863 80151544 "+/-0.75% sau 4 grade F1 / 8 "4"Oţel inoxidabil-40 de grade până la 842 de gradeJ TermocupluAer sau lichide€116.46
EXTECH 881603 Sondă de temperatură de imersie -40 până la 1292 grade F | AA8QHB 19L865 88160339 "+/-0.75% sau 4 grade F3 / 23 "5 9 / 10 "316 oțel inoxidabil-40 de grade până la 1292 de gradeK termocupluAer sau lichide€89.41
EXTECH 881605 Sondă de temperatură de imersie -40 până la 1472 grade F | AA8QHC 19L866 88160570 8 / 10 "+/-0.75% sau 4 grade F1 / 8 "5 9 / 10 "316 oțel inoxidabil-40 de grade până la 1472 de gradeK termocupluAer sau lichide€91.86
EXTECH 850187 Sondă de temperatură de imersie -328 până la 932 grade F | AC9YZM 3LRY5 85018740 "+/-0.3 (0.005 x Temperatura măsurată) grade C-4"Oţel inoxidabil-328 de grade până la 932 de gradeRTD, Pt 100 OhmiAer sau lichide€171.02
EXTECH 850185 Sondă de temperatură de imersie -22 până la 482 grade F | AD3FGX 3YTJ1 850185--------€128.28
EXTECH 871515 Sondă de temperatură de imersie -40 până la 1292 grade F | AF4YDW 9PTF7 87151539 "+/-2% din citire sau +/-4 grade F/2 grade C3 / 23 "4"Oţel inoxidabil-40 de grade până la 1292 de gradeK termocupluAer sau lichide€95.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Sondă de temperatură de imersie TP890 -4 până la 158 de grade F
€29.22 /unitate