Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 50592 Disc clapete cu montare pe arbore 4 inch 36 extra grosier | AC9KHB 3H739

WEILER 50592 Arbor Mount Flap Disc 4 inch 36 extra grosier

În stoc
Element: AC9KHB Model: 50592Crucea Ref: 3H739
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
€13.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapetă pentru montaj
Material abrazivOxid de zirconiu aluminiu
Material de susținerefenolic
Greutate de sprijinX
Diametru disc.4"
Tipul disculuiTip 29
CalitateExtra grosier
Pietriș36
RPM max15,000
Dimensiunea de montare5 / 8 "
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6804210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivMaterial de susținereDiametru disc.RPM maxDimensiunea de montarePreț
WEILER 50517 Arbor Flap Disc 4-1/2 36 Extra grosier | AC8MBP 3CE86 50517Oxid de zirconiu aluminiuAluminiu4.5 "13,0005 / 8-11€29.37
WEILER 50100 Arbor Flap Disc 4-1/2 36 Extra grosier | AD7UDG 4GJF9 50100Oxid de aluminiu ceramicfenolic4.5 "13,0007 / 8 "€24.38
WEILER 50104 Arbor Flap Disc 4-1/2 36 Extra grosier | AD7UDL 4GJG4 50104Oxid de aluminiu ceramicfenolic4.5 "13,0005 / 8-11€25.47
WEILER 50112 Disc cu clapetă cu montare pe arbore 7 inch 36 extra grosier | AD7UDR 4GJH3 50112Oxid de aluminiu ceramicfenolic7"86005 / 8-11€49.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 50592 Arbor Mount Flap Disc 4 inch 36 extra grosier
€13.01 /unitate