Camion cu platformă VESTIL SSPT-2448, oțel inoxidabil, dimensiune 24 x 48 inch | AG7ZMZ

VESTIL Camion cu platformă SSPT-2448, oțel inoxidabil, dimensiune 24 x 48 inch

În stoc
Articol: AG7ZMZ Model: SSPT-2448

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,824.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Caster Dia.6x2“
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Înălțimea punții9 1 / 2 "
Lungimea punții48 "
Lățimea punții24 "
Dia Caster fata.6"
CalitateGrad 201
Curatenie totala6 1 / 2 "
Înălțimea mânerului36 1 / 4 "
Include(1) mâner cu înălțime de 36-1/4 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi, (2) roți pivotante cu lățime de 2 inchi
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălțimea platformei9.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Inălțime totală36.25 "
Lungime totală51 "
Lățimea totală24 "
Înălțimea platformei9.5 "
Lungimea platformei48 "
Material platformăOţel inoxidabil
Dimensiunea platformei24 "x 48"
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
Camion cu platformă VESTIL SSPT-2436, oțel inoxidabil, dimensiune 24 x 36 inch | AG7ZMY SSPT-243636 "24 "39 "24 "36 "24 "€1,744.42
Camion cu platformă VESTIL SSPT-3048, oțel inoxidabil, dimensiune 30 x 48 inch | AG7ZNA SSPT-304848 "30 "51 "30 "48 "30 "€2,104.83
Camion cu platformă VESTIL SSPT-3060, oțel inoxidabil, dimensiune 30 x 60 inch | AG7ZNB SSPT-306060 "30 "63 "30 "60 "30 "€2,364.70
Camion cu platformă VESTIL SSPT-3672, oțel inoxidabil, dimensiune 36 x 72 inch | AG7ZNC SSPT-367272 "36 "75 "36 "72 "36 "€2,511.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu platformă SSPT-2448, oțel inoxidabil, dimensiune 24 x 48 inch
€1,824.18 /unitate