Pompa de aer ambiental ALLEGRO SAFETY 9833-E, 220V | AG8GCQ

ALLEGRO SAFETY 9833-E Pompa de aer ambiental, 220V

În stoc
Articol: AG8GCQ Model: 9833-E

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,104.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de aer ambiental
CuloriGri
CicluTaxa continuă
Rata de curgere0 la 15 CFM
Frecvență50 Hz
Înălţime15 "
HP1 1/2 CP
Lungime27 "
MaterialMetal rigid
Lungimea cablului motorului25 ft.
Curent motor8.4A
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
CP motor1 1/2 CP
RPM motor1425 RPM
Tipul motoruluiServiciu continuă TEFC
Tensiunea motorului110/220V AC
Fază1
Domeniul de presiune2 la 12 psi
Lungimea liniei aeriene a pompei100 ft.
Filtru de evacuare pompaHEPA de 0.3 microni
Tip pompăFără ulei, paletă rotativă, acționare directă
Temp. Gamă32 de grade. la 104 de grade. F
TipRotary Vane
Material pentru paleteCarbon
Voltaj110/220V AC
Lăţime10 "
Presiune de lucru2 la 12 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.1
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)50.8
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent motorProiectare incinte motorRPM motorVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9833 Pompa de aer ambiental | AG8GCM 983316/ 8AXPFC1725 RPM115/230V AC€6,361.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9833-E Pompa de aer ambiental, 220V
€6,104.17 /unitate