ALLEGRO SAFETY 9833 Pompa de aer ambiental | AG8GCM

ALLEGRO SAFETY 9833 Pompa de aer ambiental

În stoc
Articol: AG8GCM Model: 9833

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,361.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de aer ambiental
CuloriGri
CicluTaxa continuă
Rata de curgere0 la 15 CFM
Frecvență50 Hz
Înălţime15 "
HP1 1/2 CP
Lungime27 "
MaterialMetal rigid
Lungimea cablului motorului25 ft.
Curent motor16/ 8A
Proiectare incinte motorXPFC
CP motor1 1/2 CP
RPM motor1725 RPM
Tipul motoruluiFuncție continuă XPFC
Tensiunea motorului115/230V AC
Fază1
Domeniul de presiune2 la 12 psi
Lungimea liniei aeriene a pompei100 ft.
Filtru de evacuare pompaHEPA de 0.3 microni
Tip pompăFără ulei, paletă rotativă, acționare directă
Temp. Gamă32 de grade. la 104 de grade. F
TipRotary Vane
Material pentru paleteCarbon
Voltaj115/230V AC
Lăţime10 "
Presiune de lucru2 la 12 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.1
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent motorProiectare incinte motorRPM motorVoltajPreț
Pompa de aer ambiental ALLEGRO SAFETY 9833-E, 220V | AG8GCQ 9833-E8.4ARăcire completă a ventilatorului1425 RPM110/220V AC€6,104.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9833 Pompa de aer ambiental
€6,361.74 /unitate