Pompa de aer ambiental ALLEGRO SAFETY 9832-E, 220V | AG8GCL

ALLEGRO SAFETY 9832-E Pompa de aer ambiental, 220V

În stoc
Element: AG8GCL Model: 9832-E

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,832.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de aer ambiental
CuloriGri
Curent tras6.2
CicluTaxa continuă
Rata de curgere0 la 18 CFM
Frecvență50 Hz
Înălţime15 "
HP1 1/2 CP
Lungime27 "
MaterialMetal rigid
Lungimea cablului motorului8 ft.
Curent motor8A
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
CP motor1 1/2 CP
RPM motor1425 RPM
Tipul motoruluiServiciu continuă TEFC
Tensiunea motorului220V AC
Fază1
Domeniul de presiune2 la 12 psi
Lungimea liniei aeriene a pompei100 ft.
Filtru de evacuare pompaHEPA de 0.3 microni
Tip pompăFără ulei, paletă rotativă, acționare directă
Temp. Gamă32 de grade. la 104 de grade. F
TipRotary Vane
Material pentru paleteCarbon
Voltaj220V AC
Lăţime10 "
Presiune de lucru2 la 12 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereRPM motorTip pompăVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9832 Pompa de aer ambiental | AG8GCC 98320 la 20 CFM1725 RPMPaleta rotativă fără ulei115/230V AC€4,618.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9832-E Pompa de aer ambiental, 220V
€4,832.52 /unitate